KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR1725

Artikel-Nr.: 260386 PR1725

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PR1725
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Nebenanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MFP-SKS
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 200 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 50 m/min - 150 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260386 PR1725
EAN / GTIN 4960664923458

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb