{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | HQ | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 330 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260385 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878680 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
12,89 €
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.921 Stück sofort lieferbar
12,11 €
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.738 Stück sofort lieferbar
7,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |