{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | CA515 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | HQ | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 390 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260381 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675944 | |
Herstellernummer | TAB01810 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA515
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
9,96 €
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
438 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
521 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
514 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Sorte | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Toleranz | M | M | M | M |