• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 260361 HB7140-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,11 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,09 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.668 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT11T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher VS
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260361 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315643
Herstellernummer 260361 HB7140-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb