GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 260356 HB7130-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,86 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,88 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.135 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T302
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte HB7130-2
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher VS
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 270 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260356 HB7130-2
    EAN / GTIN 4062406750213
    Herstellernummer 260356 HB7130-2

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb