{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 5×D | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | AH08K SDUCR/L07 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 13,5 mm | |
Mittenversatz L3 | 7,5 mm | |
Spannhöhe L2 | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260333 8/07 | |
EAN / GTIN | 4062406401092 | |
Herstellernummer | 260333 8/07 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |