• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

GARANT HSS-Bohrstange AH.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 260332 20/11
Rabatt
287,04 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH20R SDUCR/L11
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 26 mm
Mittenversatz L3 16 mm
Spannhöhe L2 18 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Auskraglänge L1 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260332 20/11
EAN / GTIN 4045197652959
Herstellernummer 260332 20/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb