GARANT Master Mute Bohrstange 40/11 mm

Artikel-Nr.: 260326 40/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 8024
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN 8024
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A40X SDUCR/L11
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
nicht spannbarere Bereich S 240 mm
Gesamtlänge L 343 mm
Auskraglänge L1 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 50
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260326 40/11
EAN / GTIN 4067263622932
Herstellernummer 260326 40/11

Beschreibung

Ausführung:

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb