GARANT HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 260321 10/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E10K SDQCR/L07
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
Mittenversatz L3 7 mm
Spannhöhe L2 9,6 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260321 10/07
EAN / GTIN 4045197877758
Herstellernummer 260321 10/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb