GARANT Klemmdrehhalter SDHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft- / Plattengröße 12/07 mm

Artikel-Nr.: 260307 12/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 12 mm
    Plattengröße 7 mm
    Einsatzart links
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SDHCR/L 1212F07
    passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
    Funktionsbreite L4 16 mm
    Kopflänge L1 12 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
    Einstellwinkel κ 107,5 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260307 12/07
    EAN / GTIN 4045197654892
    Herstellernummer 260307 12/07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb