• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Klemmdrehhalter SDHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 10/07 mm

Artikel-Nr.: 260306 10/07
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SDHCR/L 1010E07
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 7 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260306 10/07
EAN / GTIN 4045197654861
Herstellernummer 260306 10/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb