HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

Artikel-Nr.: 260211 HBT020
Rabatt
8,00 €
Preis gültig bis zum 28.07.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.172 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HBT020
    Schneidstoff HM
    Beschichtung TiCN
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher PM
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 280 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260211 HBT020
    EAN / GTIN 4062406256999
    Herstellernummer 260211 HBT020

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb