IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1″ 36mm L.110mm

Artikel-Nr.: 26020036
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 26020036
    EAN / GTIN 4018754016457
    Herstellernummer 26020036
    L-Nummer L60010 2290

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 1″ Innenvierkant - Antrieb
    • ISO 1711-2
    • für Kraftschrauber
    • lange Ausführung
    • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

    Merkmal:

    • d1: 56,5 mm
    • d2: 54 mm
    • Länge mm (L): 110 mm
    • Abtriebsprofil: Sechskant
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1″
    • t: 78 mm
    • Gewicht: 1312 g
    • Schlüsselweite [mm]: 36 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb