GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 260142 HB7130-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,86 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,38 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.155 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7130-2
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher VM
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 240 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260142 HB7130-2
    EAN / GTIN 4062406750152
    Herstellernummer 260142 HB7130-2

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb