KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte PDL010

Artikel-Nr.: 260092 PDL010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    34,88 € / Stück
  • ab 10 Stück
    29,07 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PDL010
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher AP
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260092 PDL010
EAN / GTIN 4960664882458

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb