{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | HQ | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260091 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696420 | |
Herstellernummer | TAA00430 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
7,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
864 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Toleranz | M | M |