{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 09T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7315-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | AF | |
Toleranz | G | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 600 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260056 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769918 | |
Herstellernummer | 260056 HB7315-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7315-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Sorte | HB7315-1 | HU7315-1 | HU7315-1 |
Hauptanwendung | N | N | N |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min |