• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7315-1

Artikel-Nr.: 260052 HB7315-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 060204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7315-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AF
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260052 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769307
Herstellernummer 260052 HB7315-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb