GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7415-1

Artikel-Nr.: 260050 HB7415-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,05 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,54 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
562 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 060202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7415-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TIS
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 110 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260050 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749521
Herstellernummer 260050 HB7415-1

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb