• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK SET06

Artikel-Nr.: 260038 SET06
Setpreis 4 Stück (49,75 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
ISO-Code Halter S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Mittenversatz L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spannhöhe L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbreite L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Kopflänge L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Gesamtlänge L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260038 SET06
EAN / GTIN 4045197878281
Herstellernummer 260038 SET06

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Lieferumfang:

In Kunststoff-Box.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb