GARANT Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 1012/06 mm

Artikel-Nr.: 260033 1012/06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A1012K SCLCR/L06
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
Mittenversatz L3 6,9 mm
Spannhöhe L2 11 mm
Halsbreite L4 10 mm
Kopflänge L1 32,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260033 1012/06
EAN / GTIN 4045197979056
Herstellernummer 260033 1012/06