GARANT Klemmdrehhalter SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft- / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 260027 16/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Eco
    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 9 mm
    Einsatzart links
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter SCLCR/L 1616F09
    passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
    Funktionsbreite L4 20 mm
    Kopflänge L1 30 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 28
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260027 16/09
    EAN / GTIN 4067263122395
    Herstellernummer 260027 16/09

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 − 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb