GARANT Eco-Klemmdrehhalter SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/09 mm

Artikel-Nr.: 260020 20/09
Rabatt
194,48 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SCLCR/L 2020X09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 27 mm
Gesamtlänge L 86 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 28
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260020 20/09
EAN / GTIN 4045197945167
Herstellernummer 260020 20/09

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb