GARANT Klemmdrehhalter SCACR 90°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 260014 16/09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SCACR/L 1616M09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 16 mm
Kopflänge L1 16 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 2
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260014 16/09
EAN / GTIN 4045197797575
Herstellernummer 260014 16/09
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb