GARANT Klemmdrehhalter SCSCR 45°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 260000 25/12
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SCSCR/L 2525M12
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 27 mm
Gesamtlänge L 151 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 20
Unterlegplatte 269005 6
Schraube für Unterlegplatte 269013 5
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260000 25/12
EAN / GTIN 4045197929198
Herstellernummer 260000 25/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb