• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schraube für Unterlegplatte 9

Artikel-Nr.: 259025 9
Rabatt
28,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb SW2
Gewinde M5
Länge L 13 mm
Anzugsmoment 1,7 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 259025 9
EAN / GTIN 4062406350581
Herstellernummer 259025 9

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb