KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150612, Keramik (0°), Anwendungsbereich GG

Artikel-Nr.: 255823 GG

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,49 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,24 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich GG
ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte PT600M
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Verfasung T02025
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 550 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255823 GG
EAN / GTIN 4960664545698
Herstellernummer TCV02112

Anwendertabelle

GG(G)
K
550
kontinuierlich
 
trocken
 
Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
GG(G)
K

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter