KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160408, CBN (0°), Typ MET

Artikel-Nr.: 255682 MET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNGA 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung MET
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255682 MET
EAN / GTIN 4960664507740
Herstellernummer TBZ06012

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge Tough; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfasung für die Optimierung im unterbrochenen Schnitt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb