{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNGA 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KBN35M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | MET | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255617 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544042 | |
Herstellernummer | TBA01461 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120408, CBN (0°), Typ MET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
75,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
25,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
62,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schneidkantenausführung | MET | M | G |
Schneidstoff | CBN | CBN | CBN |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Sorte | KBN35M | BUX220 | BU7220 |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U |