KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120408, CBN (0°), Typ MEW

Artikel-Nr.: 255616 MEW
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung stark unterbrochen
Schneidkantenausführung MEW
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255616 MEW
EAN / GTIN 4960664507139
Herstellernummer TBZ01466

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge Wiper; 2 Schneiden je Wendeplatte mit Wiper-Geometrie.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb