{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNGA 080404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | BU7220 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | G | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 140 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255475 G | |
EAN / GTIN | 4045197895479 | |
Herstellernummer | 255475 G |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNGA 080404, CBN (0°), Schneidkantenausführung G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
90,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
90,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Schneidkantenausführung | G | G |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Sorte | BU7220 | BU7220 |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |