HFPAD 3R-65-T18 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2550126
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2550126
    EAN / GTIN 7291075168600
    Herstellernummer 2550126
    L-Nummer L23920 2948

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 43.5 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 115 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 65 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 4.8 mm
    • Kopflänge (LH) 19 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 43.5 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb