HGAER 21-3T9 Adapter zum Axial-Einstechen am Zapfen (Außenbearbeitung)

Artikel-Nr.: 2550081
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2550081
    EAN / GTIN 7291075106824
    Herstellernummer 2550081
    L-Nummer L23920 1182

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 25 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 21 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
    • Funktionsbreite (WF) 10.2 mm
    • Kopflänge (LH) 21 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 55 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb