HFAIR 34-4T18 Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2550070
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2550070
    EAN / GTIN 7291075107128
    Herstellernummer 2550070
    L-Nummer L23920 115

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 67 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 40 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 34 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 15.3 mm
    • Kopflänge (LH) 33 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 67 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb