Koerner mit Handgriff Spitze 8 mm

Artikel-Nr.: 255.G8
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255.G8
EAN / GTIN 3148511604564
Herstellernummer 255.G8
L-Nummer L60130 3878

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
  • Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 174
  • Gewicht in Kilogramm: 0,174

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb