{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | CA315 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | KG | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 350 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252116 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664800193 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA315
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Sorte | CA315 | HB7210-1 | HB7210-1 |
Hauptanwendung | K | K | K |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |