KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR005S

Artikel-Nr.: 252014 PR005S
Rabatt
15,56 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PR005S
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher MQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,13 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 90 m/min
Beschichtung Megacoat Hard
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252014 PR005S
EAN / GTIN 4960664836840
Herstellernummer TLH08627

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb