Splinttreiber mit Fuehrungshuelse 1,9 mm

Artikel-Nr.: 251A.2
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251A.2
EAN / GTIN 3148511601556
Herstellernummer 251A.2
L-Nummer L60130 4360

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen
  • Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen
  • verzinkter Schaft, brünierte Hülse

Merkmal:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 3,5
  • L [mm]: 88
  • L1 [mm]: 26
  • Gewicht in Gramm: 10
  • Gewicht in Kilogramm: 0,010

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb