Splinttreiber mit Fuehrungshuelse 2,4 mm

Artikel-Nr.: 251A.2.5
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251A.2.5
EAN / GTIN 3148511601600
Herstellernummer 251A.2.5
L-Nummer L60130 7143

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen
  • Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen
  • verzinkter Schaft, brünierte Hülse

Merkmal:

  • A [mm]: 2,4
  • d [mm]: 4,5
  • L [mm]: 93
  • L1 [mm]: 22
  • Gewicht in Gramm: 18
  • Gewicht in Kilogramm: 0,018

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb