{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251962 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750053 | |
Herstellernummer | 251962 HB7130-2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
541 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Spanbrecher | VS | VS | MF |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |