GARANT Stahl-Bohrstange A.. MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/08 mm

Artikel-Nr.: 251937 25/08
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R MWLNR/L08
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Schrauben-Set 259023 3
Unterlegplatte 259031 41
Spannpratze 259038 12
Stift 259049 3
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251937 25/08
EAN / GTIN 4045197651440
Herstellernummer 251937 25/08

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb