GARANT Stahl-Bohrstange A.. MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 32/08 mm

Artikel-Nr.: 251936 32/08
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Plattengröße 8 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A32S MWLNR/L08
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
    Mittenversatz L3 22 mm
    Spannhöhe L2 31 mm
    Gesamtlänge L 250 mm
    Schrauben-Set 259023 3
    Unterlegplatte 259031 41
    Spannpratze 259038 12
    Stift 259049 5
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251936 32/08
    EAN / GTIN 4045197651426
    Herstellernummer 251936 32/08

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb