GARANT Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/08 mm

Artikel-Nr.: 251914 20/08
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Eco
    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 8 mm
    Einsatzart rechts
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter DWLNR/L 2020K08
    passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 35 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Unterlegplatte 259033 6
    Schraube für Unterlegplatte 259027 9
    Pratze, Schraube, Feder 259036 25
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251914 20/08
    EAN / GTIN 4067263122333
    Herstellernummer 251914 20/08

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb