GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/08 mm

Artikel-Nr.: 251910 16/08
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Eco
    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 8 mm
    Einsatzart rechts
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter PWLNR/L 1620F08
    passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 30 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Unterlegplatte 259031 48
    Kniehebel 259015 15
    Kniehebelschraube 259018 15
    Feder 259046 4
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251910 16/08
    EAN / GTIN 4062406733872
    Herstellernummer 251910 16/08

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb