• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/08 mm

Artikel-Nr.: 251907 25/08
Rabatt
295,36 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DWLNR/L 2525M08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 42
Schraube für Unterlegplatte 259025 4
Pratze 259038 10
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251907 25/08
EAN / GTIN 4045197558299
Herstellernummer 251907 25/08

Beschreibung

Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb