GARANT Eco-Klemmdrehhalter DWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/06 mm

Artikel-Nr.: 251900 16/06
Rabatt
230,88 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DWLNR/L 1616H06
passende Wendeschneidplatte WN.. 0604..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 27 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Unterlegplatte 259033 8
Schraube für Unterlegplatte 259027 1
Pratze, Schraube, Feder 259036 12
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251900 16/06
EAN / GTIN 4045197809018

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen