{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC6025 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | F3M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 230 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | VNMG 160408-F3M IC6025 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251791 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075350890 | |
Herstellernummer | 5567880 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VNMG 160408, Sorte: IC6025
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
24,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
872 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | IC6025 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Hauptanwendung | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |