{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A32S MVZNR/L 16 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VN.. 1604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 48 mm | |
Mittenversatz L3 | 30 mm | |
Spannhöhe L2 | 31 mm | |
Nutztiefe T | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Auskraglänge L1 | 96 mm | |
Unterlegplatte | 259031 39 | |
Unterlegplattenschraube | 259025 3 | |
Spannpratze | 259038 2 | |
Schraube für Pratze | 259021 4 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 251729 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868275 | |
Herstellernummer | 251729 32/16 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |