GARANT Stahl-Bohrstange A.. MVUNL 93°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 40/16 mm

Artikel-Nr.: 251725 40/16
Rabatt
361,92 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 40 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A40T MVUNR/L 16
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Spannhöhe L2 38,5 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Unterlegplatte 259031 39
Unterlegplattenschraube 259025 3
Spannpratze 259038 4
Schraube für Pratze 259021 1
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251725 40/16
EAN / GTIN 4045197868244
Herstellernummer 251725 40/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb