GARANT Klemmdrehhalter MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 251709 20/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter MVPNR/L 2020K16
    passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 41 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Unterlegplatte 259031 39
    Schraube für Unterlegplatte 259025 3
    Spannpratze 259038 2
    Schraube für Spannpratze 259021 1
    Einstellwinkel κ 117,5 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251709 20/16
    EAN / GTIN 4045197867117
    Herstellernummer 251709 20/16

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb